Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 055 0070 000 03 Blindstopfen Polyethylen Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55847
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     055 0070 000 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Farbe:
braun
Durchmesser:
11 mm
Montageloch:
7.2 mm
Herst.-Teilenr.:
055 0070 000 03
Typ:
055 0070 000 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Blindstopfen
Produkt-Art:
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: 02050000162121, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,178*
1 Tag
732
20
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,18*
6 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.