Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner PP-Color DIN A4 Rückenbreite: 50 mm Blau 2 Bügel 9984154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523172-BP
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     9984154
EAN/GTIN:
     4014481195212
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner PP-Color DIN A4 Rückenbreite: 50 mm Blau 2 Bügel 9984154

Ordner PP-Color DIN A4 Rückenbreite: 50 mm Blau

Rückenbreite: 50 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
Max. Anzahl der Blätter: 350 Bl. (80 g/m²)
Mit Blattniederhalter
Mit Griffloch
Mit Sichttasche am Rücken
Mit Schlitzen
Mit Kantenschutz
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Material der Kaschierung innen: Papier

Kunststoff-Schlitzordner, mit Wechselfenster, extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie, grauer Innenspiegel, mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in den gängigen Farben des Marktes, FSC®-zertifiziert

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Einstecktasche vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Blau · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 50 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · max. Anzahl der Blätter: 350 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Marke:
Falken
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Rückens:
Blau
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
50 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
482
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 1,96*
3 Tage
206
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 1,98*
7 Tage
263
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.