Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP191 Motivpapier Marmor DIN A4 200 g/m² Beige 25 Blatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523221-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP191
EAN/GTIN:
     4004360968655
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Sigel DP191 Motivpapier Marmor DIN A4 200 g/m² Beige 25 Blatt

SIGEL DP191 Marmor-Papier, beige, A4, 200 g/m², 25 Blatt

Mit stilvollem Design, individuell bedruckund beschriftbar.
Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 25 Blatt).
Made in Germany
Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen

Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 25 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

Technische Daten:
Art des Motivs (Druck): Marmor · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker · Grammatur: 200 g/m² · Herstellerfarbe: Beige · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar,Feinpapier

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Blatt
Herstellerfarbe:
Beige
Marke:
Sigel
Grammatur:
200 g/m²
Farbe:
braun
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar | Feinpapier
Papierformat:
DIN A4
Art des Motivs (Druck):
Marmor
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker
Produkt-Art:
Motivpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 8,93*
€ 13,02*
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 13,05*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 9,10*
€ 13,24*
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,24*
Lager 102
16
pro Beutel
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 19,25*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,25*
€ 22,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,12*
€ 22,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,57*
€ 19,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,44*
€ 19,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,21*
€ 19,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Blätter (ab € 0,5292* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,64*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 10,85*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,89*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,54*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.