Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP191 Motivpapier Marmor DIN A4 200 g/m² Beige 25 Blatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S52559
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP191
EAN/GTIN:
     4004360968655
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 25 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.
Features:
Mit stilvollem Design, individuell bedruckund beschriftbar.
Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 25 Blatt).
Made in Germany
Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker
Grammatur:
200 g/m²
Papierformat:
DIN A4
Format:
DIN A4
Art des Motivs (Druck):
Marmor
Herstellerfarbe:
Beige
Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar + Feinpapier
Produkt-Art:
Motivpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 8,92*
€ 13,03*
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 8,36*
€ 13,05*
10 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 9,08*
€ 13,25*
Lager 615
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,25*
9 Tage
15
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 10,07*
€ 14,51*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,08*
€ 14,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,94*
€ 14,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Blätter (ab € 0,3612* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,85*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 10,95*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,23*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,59*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.