| |
|
| Artikel-Nr.: 102-523666-BP Herst.-Nr.: 523666 EAN/GTIN: 4014991100409 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik Leiterplattenbohrmaschine (Ø x L) 34 mm x 150 mm Inhalt 1 St.
Leiterplattenbohrmaschine
12 - 18 V/DC 45 Watt
Für alle Miniaturarbeiten im Leiterplatten- und Experimentierplatinenbereich sowie bei Platinenbasismaterialien einsetzbar. Mit Spannzangenbohrkopf und 4 Spannzangen für Werkzeuge von 0,3 - 3,2 mm Schaft-Ø. Mit kräftigem und langlebigen Motor.
Technische Daten: Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 34 mm · Weitere technische Daten: Leistung: 45 W · Spannung: 12 - 18 V/DC · Stromaufnahme: ca. 1 A · Leerlaufdrehzahl: 12000 - 20000 U/min
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Schnellspann-Bohrfutter und Steckernetzteil. Bitte separat bestellen. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 34 mm x 150 mm | Produktabmessung, Ø: | 34 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Donau Elektronik | Typ (Hersteller-Typ): | 523666 | Gewicht: | 140 g | Produkt-Art: | Leiterplattenbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,51* | € 35,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,45* | € 36,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,92* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|