Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Leiterplattenbohrmaschine (Ø x L) 34mm x 150mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165839
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     523666
EAN/GTIN:
     4014991100409
Suchbegriffe:
4014991100409
Donau Elektronik
523666
Donau Elektronik Leiterplattenbohrmaschine (Ø x L) 34mm x 150mm Inhalt 1St.

12 - 18 V/DC
45 Watt

Für alle Miniaturarbeiten im Leiterplatten- und Experimentierplatinenbereich sowie bei Platinenbasismaterialien einsetzbar. Mit Spannzangenbohrkopf und 4 Spannzangen für Werkzeuge von 0,3 - 3,2 mm Schaft-Ø. Mit kräftigem und langlebigen Motor.

Kategorie: Leiterplattenbohrmaschine
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 34 mm
Gewicht: 140 g
Inhalt: 1 St.
Typ: 523666
Produkt-Art: Leiterplattenbohrmaschine
Stromaufnahme: ca. 1 A
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: 523666
EAN: 4014991100409
Leistung: 45 W
Spannung: 12 - 18 V/DC
Stromaufnahme: ca. 1 A
Leerlaufdrehzahl: 12000 - 20000 U/min

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,97*
€ 32,76*
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 32,78*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 35,92*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 52,64*
€ 69,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0230
ab € 1,15*
Sonstiges
Donau Elektronik
0255
ab € 52,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.