Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-526299-BP Herst.-Nr.: 2899.200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rittal 2899.200 Stufennippel Kunststoff 1 St.
Stufennippel
Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm Individuell abschneidbar IP54
Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Material: Kunststoff · Montageloch: M20 · Passend für (Details): Dichtbereich: 5 - 16 mm, Bohrung: M20 · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Dichtbereich: 5 - 16 mm|ツ| Bohrung: M20 | Marke: | Rittal | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP54 | Material: | Kunststoff | Montageloch: | M20 | Herst.-Teilenr.: | 2899.200 | Typ (Hersteller-Typ): | 2899.200 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Stufennippel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,54* | € 1,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,23* | € 18,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 13,57* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|