Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2899.200 Stufennippel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2899.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
Rack Zubehör
Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden.
Features:
Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
Individuell abschneidbar
IP54
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Dichtbereich: 5 - 16 mm, Bohrung: M20
Schutzart:
IP54
Montageloch:
M20
Herst.-Teilenr.:
2899.200
Typ:
2899.200
Halogenfrei:
Nein
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Stufennippel
Produkt-Art:
Stufennippel
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel m20, würgenippel, 02050000402982, Rittal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,57*
2 Tage
780
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
8 Tage
100
43
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,95*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 18,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.