Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52015720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527681-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 pg11
LAPP 52015720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 1 St.

SKINTOP® Messing-Kabelverschraubung MS-PG mit PG-Anschlussgewinde

Panzergewinde Messingverschraubung vernickelt, Schutzart IP68

Kabelverschraubung mit PG Anschlussgewinde für den Einsatz in Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.

Technische Daten:
Außengewinde: PG11 · Gewinde-Länge: 6 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Messing · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Material: Messing · Schlüsselweite (Metrisch): 20 mm · Schutzart: IP68 (bis 5 bar) · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Farbe:
braun
Außengewinde:
PG11
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
52015720
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® MS PG11
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubungen messing, 2050000169076, LAPP, 52015720, SKINTOP® MS PG11, Kabeldurchlass
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21835*
€ 1,53835*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1626*
€ 2,5226*
2 Tage
270
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,28945*
€ 3,35945*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,269*
€ 3,4058*
Lager 102
136
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103220
ab € 1,05*
Zubehör
Lapp Kabel
52003510
ab € 0,186*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.