Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0360 FX0360 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-529928-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Bulgin FX0360 FX0360 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter 5 x 20 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Berührungs-Schutzklasse: PC1 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Rastermaß: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
Bulgin
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
FX0360
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
25 mm
Berührungs-Schutzklasse:
PC1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, FX0360, 213-7586
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,53*
Lager 102
646
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,55*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 4,45*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 4,83*
2 Tage
520
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.