Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0360 FX0360 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50056
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
FX0360
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Berührungs-Schutzklasse:
PC1
Anschluss:
Print
RM:
25 mm
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 5 x 20 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, 213-7586
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,52*
2 Tage
632
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,54*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 4,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 4,50*
2 Tage
507
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,72*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,149*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.