| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-529967-BP Herst.-Nr.: FX0416 EAN/GTIN: 4016138342987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bulgin FX0416 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 25 mm 13 A 250 V/AC 1 St.
Sicherungshalter
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Sicherungen: 1 · Berührungs-Schutzklasse: PC2 · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.3 x 25 mm · Weitere technische Daten: Schraubkappe mit von Hand zu lösendem Renkverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 13 A | Marke: | Bulgin | Anzahl Sicherungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Passend für (Sicherungen): | Feinsicherung 6.3 x 25 mm | Typ (Hersteller-Typ): | FX0416 | Montageart: | Einbau | Nennstrom: | 13 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Berührungs-Schutzklasse: | PC2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,66* | € 5,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,01* | € 10,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,29* | € 11,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 5,18* | € 12,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 6,04* | € 13,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|