Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0908000 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 25 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530254-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0908000
EAN/GTIN:
     4011376703262
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
adapter dvi dvi
BKL Electronic 0908000 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 25 Silber 1 St.

DVI-Steckverbinder

DVI-Steckverbinder
Stecker, gerade

DVI-D (Dual Link) für digitale Anwendung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Geschirmt, 24+1 · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0908000
Typ (Hersteller-Typ):
0908000
Ausführung (allgemein):
Geschirmt|ツ| 24+1
Polzahl:
25
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
<Max/> 8.5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DVI-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, 4011376703262, BKL Electronic, 0908000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,52*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,53*
7 Tage
65
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.