Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0908000 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 25 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27531
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0908000
EAN/GTIN:
     4011376703262
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
adapter dvi dvi
DVI-D (Dual Link) für digitale Anwendung.
Features:
DVI-Steckverbinder
Stecker, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geschirmt, 24+1
Herst.-Teilenr.:
0908000
Typ:
0908000
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
25
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
<Max/> 8.5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DVI-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 3,41*
2 Tage
165
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,42*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 8,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.