Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CUBE S Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12 mm Polypropylen Schwarz 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531261-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220005
EAN/GTIN:
     4044773791525
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
kabeldurchführung schwarz
LAPP SKINTOP CUBE S Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12 mm Polypropylen Schwarz 5 St.

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP® CUBE MODULE 5er-Set

Variable Klemmbereiche
Einfache Montage
Ölbeständig

Das aus zwei Teilen bestehende SKINTOP® CUBE MODULE mit integriertem Dichteinsatz wird ohne Spezialwerkzeug von oben sowie von unten auf das Kabel aufgesteckt und bietet so einen dauerhaften Vibrationsschutz und eine Schutzart von IP64.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Klemm-Ø (min.): 9 mm · Material: Polypropylen · Passend für (Details): SKINTOP® CUBE FRAME · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Passend für (Details):
SKINTOP® CUBE FRAME
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
52220005
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP CUBE S
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, lapp kabel kabeldurchführung, 4044773791525, LAPP, 52220005, SKINTOP CUBE S, 725-7587
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,398*
€ 4,748*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3496*
€ 4,7531*
41 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,41128*
€ 4,76128*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9805*
€ 5,5505*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 37,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,44*
€ 44,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,10*
€ 39,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 15,28*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,0438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.