Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CUBE FRAME 24 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP CUBE FRAME 24 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE FRAME 24 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Das SKINTOP® CUBE Mehrfachkabeleinführungs-System besteht aus einem Rahmen (SKINTOP® CUBE FRAME), sowie den teilbaren Einsteck-Dichtmodulen (SKINTOP® CUBE MODULE). SKINTOP® CUBE kann an 16- und 24-poligen SteckverbinderMontageausschnitten montiert werden und dient zur Einführung konfektionierter Kabel und Leitungen unterschiedlicher Klemmbereiche in ein Gehäuse. Das System bietet Zugentlastung, Schutzart und Vibrationsschutz. Bei Demontage der Module und bei Serviceund Wartungsarbeiten bleibt der Rahmen fest am Gehäuse montiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220004
ab € 1,224*
Zubehör
Lapp Kabel
52220002
ab € 1,30*
Zubehör
Lapp Kabel
52220006
ab € 3,3496*
Zubehör
Lapp Kabel
52220005
ab € 3,3396*
Zubehör
Lapp Kabel
52220007
ab € 3,3296*
Zubehör
Lapp Kabel
52220050
ab € 11,32*
Zubehör
Lapp Kabel
52220053
ab € 11,48*
Zubehör
Lapp Kabel
52220040
ab € 1,6971*
Zubehör
Lapp Kabel
52220003
ab € 1,327*
Zubehör
Lapp Kabel
52220007
ab € 102,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.