Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox MG 23-0SW Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531273-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     MG 23-0SW
EAN/GTIN:
     4016138622201
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Strapubox MG 23-0SW Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Modul-Gehäuse MG

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 23 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
MG 23-0SW
Länge bzw. Tiefe:
28 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, 04016138622201, Strapubox, MG 23-0SW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,09*
Lager 102
93
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,11*
8 Tage
93
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.