Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Strapubox MG 23-0SW MG 23-0SW Modul-Gehäuse 28 x 23 x 10 ABS Schwarz 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145108
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     MG 23-0SW
EAN/GTIN:
     4016138622201
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
5er Pack Strapubox MG 23-0SW MG 23-0SW Modul-Gehäuse 28 x 23 x 10 ABS Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Modul-Gehäuse
Besonderheiten: mit Befestigungsflansch
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 28 mm
Breite: 23 mm
Höhe: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Modul-Gehäuse
Länge (Tiefe): 28 mm
Farbe: schwarz
Typ: MG 23-0SW
Hersteller-Nr.: MG23-0SW
EAN: 4016138622201
Zulässige Verlustleistung bei 40 °C: 240 mW, Ferritkern im Kunststoffgehäuse

Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, Strapubox, MG 23-0SW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,09*
1 Tag
93
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,11*
Lager 1039
93
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.