Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060774 EMUG M32 RAL 7035 Gegenmutter M32 Polyamid Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532267-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter m32
Wiska EMUG M32 RAL 7035 Gegenmutter M32 Polyamid Lichtgrau 1 St.

Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innengewinde: M32 · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Innengewinde:
M32
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10060774
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M32 RAL 7035
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m32, 02050000551550, Wiska, 10060774, EMUG M32 RAL 7035
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2472*
€ 0,3432*
5 Tage
3000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2523*
€ 0,3472*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29421*
€ 0,39421*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 102
589
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060770
ab € 0,0611*
Ähnlich
Wiska
10060771
ab € 0,0664*
Ähnlich
Wiska
10060772
ab € 0,0778*
Ähnlich
Wiska
10060773
ab € 0,1014*
Ähnlich
Wiska
10060775
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10060776
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10060777
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.