Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060776 EMUG M50 RAL 7035 Gegenmutter M50 Polyamid Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532269-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m50 pa
Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10060776 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: M50 · Material: Polyamid · Produkt-Art: Gegenmutter · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EMUG M50 RAL 7035

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Innengewinde:
M50
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10060776
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M50 RAL 7035
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m50, 02050000551574, Wiska, 10060776, EMUG M50 RAL 7035
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
pro Stück
€ 9,70*
ab € 0,62*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 1,06*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6569*
€ 1,0932*
5 Tage
247
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6815*
€ 1,1349*
Lager 102
124
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060770
ab € 0,0611*
Ähnlich
Wiska
10060771
ab € 0,0664*
Ähnlich
Wiska
10060772
ab € 0,0778*
Ähnlich
Wiska
10060773
ab € 0,1014*
Ähnlich
Wiska
10060774
ab € 0,24*
Ähnlich
Wiska
10060775
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10060777
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.