Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KLIPPON K71 0573700000 Universal-Gehäuse Aluminium Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533766-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0573700000
EAN/GTIN:
     4008190051808
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Weidmüller KLIPPON K71 0573700000 Universal-Gehäuse Aluminium Silber 1 St.

Aluminium-Druckgussgehäuse - Klippon® K

Aluminiumgehäuse mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, zur Bestückung mit Klemmen, Schaltern, Netzteilen, Bedien- und Anzeigeelementen oder Baugruppen. Geeignet für Industrie- und Transportwesen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Unlackiert, Standard · Gewicht: 2925 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Schutzart: IP66,IP67,IP68 · Weitere technische Daten: Befestigungsmaß Breite: 260 mm
Befestigungsmaß Höhe: 180 mm
Betriebstemperatur, max.: 80 °C
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
Deckelbefestigung: M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial: Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben: 2,5 Nm
Einbaubefestigung: Gewindelöcher M5
Gehäusebefestigung: Löcher 6 mm
Materialstärke Deckel: 4 mm
Materialstärke Gehäuse: 4,5 mm
Schlagfestigkeit: 10.00 J

Lieferumfang:
Deckel mit Edelstahlschrauben

Hinweis:
Erdungsschraube innenliegend.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 280 x 230 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP68
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
KLIPPON K71
Ausführung (allgemein):
Unlackiert|ツ| Standard
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
2925 g
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip67, leergehäuse, leergehäuse ip68, 4008190051808, Weidmüller, 0573700000, KLIPPON K71
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,07*
€ 57,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 57,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,77*
€ 57,17*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 68,11*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 77,40*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
1580360000
ab € 33,07*
Zubehör
Weidmüller
3073140000
ab € 21,32*
Zubehör
Weidmüller
3896100000
ab € 4,12*
Zubehör
Weidmüller
8866120000
ab € 114,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.