Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KLIPPON K71 0573700000 Universal-Gehäuse Aluminium Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22488
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0573700000
EAN/GTIN:
     4008190051808
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Aluminiumgehäuse mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, zur Bestückung mit Klemmen, Schaltern, Netzteilen, Bedien- und Anzeigeelementen oder Baugruppen. Geeignet für Industrie- und Transportwesen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen.
Lieferumfang:
Deckel mit Edelstahlschrauben
Hinweise:
Erdungsschraube innenliegend.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Ausführung:
Unlackiert, Standard
Höhe:
230 mm
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP68
Gewicht:
2925 g
Typ:
KLIPPON K71
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip67, leergehäuse, leergehäuse ip68, Weidmüller, KLIPPON K71
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,07*
€ 57,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 57,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,77*
€ 57,17*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 68,11*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 77,40*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
1580360000
ab € 33,07*
Zubehör
Weidmüller
3073140000
ab € 21,32*
Zubehör
Weidmüller
3896100000
ab € 4,12*
Zubehör
Weidmüller
8866120000
ab € 114,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.