Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 1040 32104000 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534872-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32104000
EAN/GTIN:
     4016138732481
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Bopla ELEGANT EG 1040 32104000 Elektronikgehäuse 100 x 54 x 40 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Tisch-Wand-Gehäuse

(L x B x H) 100 x 54 x 40 mm

IP40

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Ausstattung:
Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 54 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
ELEGANT EG 1040
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32104000, ELEGANT EG 1040, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,64*
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 18,65*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,19*
€ 3,50*
ab € 27,00*
€ 36,75*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 29,65*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,14*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.