Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 883121-1 883121 Kleinstsicherung radial bedrahtet eckig 2.5 A 250 V Träge -T- 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537582-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     883121-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
eska kleinstsicherung radial
kleinstsicherung eska
ESKA 883121-1 883121 Kleinstsicherung radial bedrahtet eckig 2.5 A 250 V Träge -T- 1 St.

Kleinstsicherung Träge

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): eckig · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.7 mm · Produktabmessung, Länge: 8.35 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Weitere technische Daten: Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.35 x 4 x 7.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.7 mm
Produktabmessung, Länge:
8.35 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
ESKA
Bauform (Widerstand/Kondensator):
eckig
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
883121
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
5.08 mm
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, 02050001185136, ESKA, 883121-1, 883121
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,55*
Lager 102
463
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,57*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.