Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 887110-1 887110 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 200 mA 250 V Träge -T- 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537736-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     887110-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
eska kleinstsicherung radial
kleinstsicherung eska
ESKA 887110-1 887110 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 200 mA 250 V Träge -T- 1 St.

Kleinstsicherung Träge

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): rund · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 200 mA · Produktabmessung, Höhe: 7.7 mm · Produktabmessung, Ø: 8.35 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Weitere technische Daten: Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8.35 mm x 7.7 mm
Produktabmessung, Ø:
8.35 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.7 mm
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
ESKA
Bauform (Widerstand/Kondensator):
rund
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
887110
Nennstrom:
200 mA
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
5.08 mm
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, 02050001185211, ESKA, 887110-1, 887110
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,57*
Lager 102
1271
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,59*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,04*
€ 6,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.