Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 1038732 Flink -F- Photovoltaik-Sicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 25 A 900 V/DC Flink -F- 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539720-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1038732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 1038732 Flink -F- ESKA Photovoltaik-Sicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 25 A 900 V/DC Flink -F- 1 St.

Photovoltaik-Sicherung 10,3 x 38

Speziell entwickelte Sicherung für Gleichstrom-Anwendungen (z. B. Photovoltaik-Strings).

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 30 kA · Nennspannung: 900 V/DC · Nennstrom: 25 A · Normen/Prüfzeichen: IEC 60269-6 · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 10.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.3 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
10.3 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ESKA
Typ (Hersteller-Typ):
1038732
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
900 V/DC
Ausschaltvermögen:
30 kA
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60269-6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Photovoltaik-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Schraubsicherung, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 1038732, Solar-Sicherung, Photovoltaik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,17*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,37*
1
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,92*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.