Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-540963-BP Herst.-Nr.: 61760140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP ISS 10 Isolierschlauch Natur 10 mm Silikon Inhalt: Meterware
Isolierschlauch ISS
Innen-Durchmesser: 10 mm Natur
Der Isolierschlauch ISS stellt eine gute Isolation vor starker Hitze, Kälte oder Temperaturschwankungen dar. Er ist außerdem weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Innen-Durchmesser: 10 mm · Material: Silikon · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Wandstärke: 1.05 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Natur | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Innen-Durchmesser: | 10 mm | Material: | Silikon | Herst.-Teilenr.: | 61760140 | Typ (Hersteller-Typ): | ISS 10 | Max. Liefermenge am Stück: | 50 m | Wandstärke: | 1.05 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +180 °C | Temperatur (min.): | -60 °C | Produkt-Art: | Isolierschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04044773355161, 02050000729980, 2050000729980, LAPP, 61760140 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,3082* | € 1,6582* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,31052* | € 1,66052* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3472* | € 1,7072* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,54* | € 2,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|