Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET9212X33 Isolierband Gelb, Transparent (L x B) 33 m x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541931-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9212X33
EAN/GTIN:
     4054596282773
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3M ET9212X33 Isolierband Gelb,Transparent (L x B) 33 m x 12 mm 1 St.

Gelb,Transparent
(L x B) 33 m x 12 mm


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Klebertyp: Silikon · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +180 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
3M
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
ET9212X33
Temperatur (max.):
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, scotch isolierband gelb, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, ET9212X33, 7100116854, 3m klebeband, 3m band
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 24,58369*
€ 29,36369*
18 Tage
unbekannt
19
€ 6,99*
ab € 24,24*
€ 29,67*
22 Tage
nicht lagernd
19
€ 5,90*
ab € 26,09*
€ 31,05*
1
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 33,37*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.