Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Isolierband 12mmx33mx0,075mm,gog Scotch 92 12x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 12 mm x 33 m x 0,08 mm
3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 12 mm x 33 m x 0,08 mm
3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 12 mm x 33 m x 0,08 mm
Artikel-Nr.:
     3461-S50076308622713
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116854
EAN/GTIN:
     50076308622713
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Breite 11,989mm, Werkstoff sonstige, Farbe gelb, Länge 33m, Isolierend, Temperaturbeständigkeit 180 ... 180°C, Stärke 0,076mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, scotch isolierband gelb, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Abdeckung, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Isolierung, Klebeband, Montageband, Polyimid
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 24,58369*
€ 29,36369*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
19
€ 6,99*
ab € 24,24*
€ 29,67*
22 Tage
nicht lagernd
19
€ 5,90*
ab € 26,09*
€ 31,05*
1
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 33,37*
1
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 45,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 563,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.