Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET9225X33 Isolierband Bernstein (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542004-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9225X33
EAN/GTIN:
     4054596282292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3M ET9225X33 Isolierband Bernstein (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.

Polyimid Folie

Bernstein
(L x B) 33 m x 25 mm
Universell einsetzbar

Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.

Technische Daten:
Dicke: 0.07 mm · Herstellerfarbe: Bernstein · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Silikon · Materialstärke: 0.07 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +180 °C · Trägermaterial (Details): Polymidfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Bernstein
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
ET9225X33
Trägermaterial (Details):
Polymidfolie
Materialstärke:
0.07 mm
Temperatur (max.):
+180 °C
Dicke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, 3m isolierband 33m x 3 mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, ET9225X33, 7100116859, 7100033052, 3m klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 53,97445*
€ 63,44445*
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 54,81*
€ 64,43*
18 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 56,70*
€ 68,32*
1
€ 4,00*
ab € 53,96*
€ 69,06*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 100,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.