Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Power 750 711-00300 Reparaturband HelaTape Power 750 Schwarz (L x B) 1.5 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543464-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-00300
EAN/GTIN:
     4031026405834
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Reparaturband
HellermannTyton HelaTape Power 750 711-00300 Reparaturband HelaTape Power 750 Schwarz (L x B) 1.5 m x 38 mm 1 St.

Isolationsband HelaTape Power 750, selbstverschweißend

Schwarz
(L x B) 1.5 m x 38 mm
Selbstverschweißend

HelaTape Power 750 ist ein selbstverschweißendes Isolations-Compound zur Isolation und zur lückenlosen, dichten Ummantelung. Das Band ist von Hand einfach zu formen und dichtet auch sehr gut gegen eindringende Feuchtigkeit. Hauptsächlich dient es zur Primärumwicklung von Spleißen bis 5 kV in Verbindung mit weiteren Isolierbändern. Auch zum Umwickeln von Abzweigungen und Sammelschienen ist es ideal.

Technische Daten:
Dicke: 3.2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 3.2 mm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Reißkraft: 0.35 MPa · Serie (Klebebänder): HelaTape Power 750 · Temperatur (max.): +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1.5 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
HellermannTyton
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
HelaTape Power 750
Typ (Hersteller-Typ):
HelaTape Power 750
Materialstärke:
3.2 mm
Reißkraft:
0.35 MPa
Temperatur (max.):
+80 °C
Dicke:
3.2 mm
Produkt-Art:
Reparaturband
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 4031026405834, HellermannTyton, 711-00300, HelaTape Power 750, klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,61*
€ 27,89*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 27,90*
€ 3,50*
ab € 34,58*
€ 46,34*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 42,69*
€ 56,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.