Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-543494-BP Herst.-Nr.: 711-00401 EAN/GTIN: 4031026405858 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HelaTape Power 810 711-00401 Reparaturband HelaTape Power 810 Schwarz (L x B) 9.1 m x 19 mm 1 St.
Kautschukband HelaTape Power 810, selbstverschweißend
Schwarz (L x B) 9.1 m x 19 mm Selbstverschweißend
Das 0,76 mm dicke HelaTape Power 810 ist ein selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband zur Ummantelung von Spleißen bis 69 kV. Es ist halogenfrei und weist überragende Korona-, Ozon- und UV-Beständigkeiten auf. HelaTape Power 810 verschmilzt rasch und bildet eine luft- und wasserdichte elektrische Isolationsschicht. Das Band bietet einen sehr guten Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und schädliche chemische Einflüsse.
Technische Daten: Dicke: 0.76 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend · Materialstärke: 0.76 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 9.1 m · Reißkraft: 2.5 MPa · Serie (Klebebänder): HelaTape Power 810 · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): Ethylen-Propylen-Kautschuk · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: 35 kV/mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 9.1 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 9.1 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | HellermannTyton | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstverschweißend | Farbe: | schwarz | Serie (Klebebänder): | HelaTape Power 810 | Typ (Hersteller-Typ): | HelaTape Power 810 | Trägermaterial (Details): | Ethylen-Propylen-Kautschuk | Materialstärke: | 0.76 mm | Reißkraft: | 2.5 MPa | Temperatur (max.): | +90 °C | Dicke: | 0.76 mm | Produkt-Art: | Reparaturband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 4031026405858, HellermannTyton, 711-00401, HelaTape Power 810, klebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,96* | € 25,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 25,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,37* | € 43,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,19* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|