Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 55157-00100-02 Abdeckpapier tesamoll® Silber (L x B) 1 m x 70 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544031-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55157-00100-02
EAN/GTIN:
     4042448855558
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
Schaumstoffband
tesa 55157-00100-02 Abdeckpapier tesamoll® Silber (L x B) 1 m x 70 cm 1 St.

tesamoll® Reflektorfolie für Heizkörper, silber, 1,0m x 0,7m

Aluminium-kaschierte Heizungsfolie aus Polyethylen-Schaumstoff
Vermindert Wärmeverlust, reduziert Heizkosten
Einfache Montage hinter dem Heizkörper
Beliebig zuschneidbar
Keine Befestigungsmittel notwendig
Anwendung bei Temperaturen bis zu +70°C
3 mm dick

Nutzen Sie die Chance und sparen Sie mit wenigen Handgriffen jede Menge Energiekosten ein - die innovative tesamoll® Reflektorfolie macht es möglich. Sie wird einfach hinter den Heizkörper geschoben und sorgt dafür, dass die Wärme von dort in den Raum zurückstrahlt. Ohne diese clevere Lösung wird die Hitze von der Wand absorbiert und kann daher nichts zum Aufheizen der Umgebung beitragen. Um die Folie auf die passenden Maße zuzuschneiden, benötigen Sie lediglich eine Schere oder ein Messer. Freuen Sie sich in der kalten Jahreszeit auf eine gemütliche Wohnatmosphäre und über Kosteneinsparungen!

Technische Daten:
Farbe: grau · Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig · Produktabmessung, Breite: 70 cm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® · Trägermaterial (Details): Polyurethan

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 70 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
70 cm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | Rückstandsfrei entfernbar | Temperaturbeständig
Farbe:
grau
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
55157-00100-02
Trägermaterial (Details):
Polyurethan
Produkt-Art:
Abdeckpapier
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, abdeckpapier tesa, abdeckpapier, abdeckpapier 70cm, 4042448855558, tesa, 55157-00100-02, isolierfolie, heizkörperisolation
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,14*
€ 10,65*
1
€ 4,75*
ab € 8,13*
€ 11,46*
1
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 11,87*
1
€ 6,78*
ab € 8,51*
€ 11,98*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.