Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® Reflektorfolie für Heizkörper, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 55157-00100
tesa 55157-00100
tesa 55157-00100 Detail 1
tesa 55157-00100 Detail 2
tesa 55157-00100 Detail 3
tesa 55157-00100 Detail 4
tesa 55157-00100 Detail 5
tesa 55157-00100 Detail 6
tesa 55157-00100 Detail 7
tesa 55157-00100 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-TE-55157-00100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55157-00100
EAN/GTIN:
     4042448855558
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
Schaumstoffband

tesamoll® Reflektorfolie für Heizkörper, silber, 1 m x 70 cm, 1 Folie

Vermindert den Wärmeverlust durch Wände durch Rückstrahlung der Wärmeenergie und spart somit Heizkosten.

  • Aluminiumkaschierte Folie aus PUR-Schaumstoff
  • Geeignet für die Montage hinter dem Heizkörper
  • Einfach anzubringen und vielseitig einsetzbar
  • Befestigungsmittel nicht enthalten, Befestigung kann z.B. mit doppelseitigem Klebeband erfolgen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Folie
Farbe:
silber
Größe:
1 m x 70 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, abdeckpapier tesa, abdeckpapier, abdeckpapier 70cm, isolierfolie, heizkörperisolation, heizungsisolierfolie, wärmeisolierfolie, heizungsfolie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 10,67*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 8,16*
€ 11,52*
1
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 11,88*
1
€ 6,78*
ab € 8,51*
€ 11,98*
1 Tag
109
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.