Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco RX3030-0 RX3030-0 Kabelbündelhalter 30 mm (max) Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546115-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RX3030-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Richco RX3030-0 RX3030-0 Kabelbündelhalter 30 mm (max) Grau 1 St.

Flexibler Kabelkanal

Grau
Bündel-Ø (max.): 30 mm

Wahlweise Artikel zur Schraubbefestigung oder zum Kleben. Durch die Flexibilität ist auch eine Anbringung im 90°-Winkel möglich. Kabel können auf der ganzen Länge problemlos ein- und ausgeführt werden.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 30 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabelschlauch-Besonderheiten: schraubbar,wiederverwendbar · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Bündel-Ø-Bereich:
30 mm (max)
Marke:
Richco
Kabelschlauch-Besonderheiten:
schraubbar | wiederverwendbar
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
RX3030-0
Typ (Hersteller-Typ):
RX3030-0
Bündel-Ø (max.):
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbündelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 0,50 m grau, installationskanal, installationskanal grau, 02050001080929, Richco, RX3030-0, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 10,37*
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 10,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.