Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco RX3030-0 RX3030-0 Kabelbündelhalter 30mm (max) Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S18993
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RX3030-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wahlweise Artikel zur Schraubbefestigung oder zum Kleben. Durch die Flexibilität ist auch eine Anbringung im 90°-Winkel möglich. Kabel können auf der ganzen Länge problemlos ein- und ausgeführt werden.
Features:
Grau
Bündel-Ø (max.): 30 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
RX3030-0
Typ:
RX3030-0
Besonderheiten:
schraubbar + wiederverwendbar
Bündel-Ø (max.):
30 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kabelbündelhalter
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 0,50 m grau, installationskanal, installationskanal grau, Richco, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 10,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 10,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.