Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 062 0130 000 03 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 12.7 mm Polyethylen Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547120-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     062 0130 000 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
062 0130 000 03
Würgenippel
PB Fastener 062 0130 000 03 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 12.7 mm Polyethylen Natur 1 St.

Schutzkappe

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Klemm-Ø (max.): 12.7 mm · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.9 mm x 13.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Ø:
14.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
062 0130 000 03
Typ (Hersteller-Typ):
062 0130 000 03
Klemm-Ø (max.):
12.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,197*
Lager 102
308
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,244*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 25,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.