Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 062 0130 000 03 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 12.7mm Polyethylen Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14957
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     062 0130 000 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000378713
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Durchmesser:
14.9 mm
Herst.-Teilenr.:
062 0130 000 03
Typ:
062 0130 000 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
12.7 mm
Kategorie:
Schutzkappe
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,196*
1 Tag
67
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,242*
6 Tage
67
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,10*
€ 25,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.