Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 983XL 9831250 Doppelseitiges Klebeband 3M 9527 Weiß (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549358-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9831250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 983XL 9831250 Doppelseitiges Klebeband 3M 9527 Weiß (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

Doppelseitiges Klebeband mit Träger

Weiß
(L x B) 50 m x 19 mm
Selbstklebend,Universell einsetzbar

3M9527
Das doppelseitige Klebeband hat durch den Synthese Kautschuk Klebstoff eine sehr hohe Soforthaftung. Diese ist konzipiert für Klebungen auf den unterschiedlichsten Werkstoffoberflächen wie Metall, Lack, Glas, Keramik, Kunststoffe inklusive niederenergetischen Oberflächen (z.B. PE, PP).
Es ist mit einem leicht lösbaren Schutzpapier, mit guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften, abgedeckt und eignet sich dadurch sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten von Teilen.
Zum Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (z. B. Displays, Plakate).

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Universell einsetzbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.13 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): 3M 9527 · Temperatur (max.): +50 °C · Trägermaterial (Details): Papiervlies · Weitere technische Daten: Breite: 12/19 · Vlies: 12 mm · Folienträger: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Universell einsetzbar
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
3M 9527
Typ (Hersteller-Typ):
983XL
Trägermaterial (Details):
Papiervlies
Materialstärke:
0.13 mm
Temperatur (max.):
+50 °C
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,42*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,84*
1
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 10,32*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.