Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 983XL 9831250 Doppelseitiges Klebeband 9527 Weiß (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10236
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9831250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M9527
Das doppelseitige Klebeband hat durch den Synthese Kautschuk Klebstoff eine sehr hohe Soforthaftung. Diese ist konzipiert für Klebungen auf den unterschiedlichsten Werkstoffoberflächen wie Metall, Lack, Glas, Keramik, Kunststoffe inklusive niederenergetischen Oberflächen (z.B. PE, PP).
Es ist mit einem leicht lösbaren Schutzpapier, mit guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften, abgedeckt und eignet sich dadurch sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten von Teilen.
Zum Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (z. B. Displays, Plakate).
Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 19 mm
Selbstklebend, Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Universell einsetzbar
Serie:
3M 9527
Typ:
983XL
Temperaturbereich:
+50 °C (max)
Trägermaterial:
Papiervlies
Dicke:
0.13 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+50 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,41*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,32*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.