Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SCOTCH® 3707 3707B506 Verpackungsklebeband Scotch® 309 Braun-Gelb (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549406-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3707B506
EAN/GTIN:
     8000280354543
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch SCOTCH® 3707 3707B506 Verpackungsklebeband Scotch® 309 Braun-Gelb (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

Verpackungsklebeband

Braun-Gelb
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig

Scotch® Klebeband 3707
ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk-/Harz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis, der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung aufweist.
Die speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung während der Anwendung.
Es kann problemlos mit allen handelsüblichen Handabrollern und Kartonverschlussmaschinen verarbeitet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Braun-Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Scotch® 309 · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun-Gelb
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Scotch® 309
Typ (Hersteller-Typ):
SCOTCH® 3707
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Materialstärke:
0.05 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband 50mmx66m braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 8000280354543, Scotch, 3707B506, SCOTCH® 3707, 7000095237
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,86*
2 Tage
665
1
€ 2,90*
ab € 3,36*
€ 4,87*
27 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 5,60*
10 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 5,10*
€ 7,34*
Lager 102
164
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.