Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 4250P 4250P-25 mm Doppelseitiges Klebeband Coroplast 4250P Schwarz (L x B) 66 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549933-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     4250P-25 mm
EAN/GTIN:
     4021393001968
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Coroplast 4250P 4250P-25 mm Doppelseitiges Klebeband Coroplast 4250P Schwarz (L x B) 66 m x 25 mm 1 St.

Doppelseitiges Schaumklebeband

Schwarz
(L x B) 66 m x 25 mm
Temperaturbeständig

Doppelseitiges Klebeband mit einer sehr guten Endklebkraft, bei gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit. Der Schaumstoff zeichnet sich durch seine hohe Reißdehnung aus. Typische Anwendungsgebiete sind u. a. das Kleben von Zierleisten, Emblemen und Spiegeln in der Automobilindustrie.

Technische Daten:
Dicke: 0.8 mm · Farbe: schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Temperaturbeständig · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Coroplast 4250P · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenschaum · Weitere technische Daten: Schutzabdeckung: Silikonpapier, weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Coroplast 4250P
Typ (Hersteller-Typ):
4250P
Trägermaterial (Details):
Polyethylenschaum
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.8 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,94*
€ 39,42*
€ 8,95*
ab € 29,03*
€ 39,43*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 59,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.