Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101756 Palermo Solar-Pumpe einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551129-BP
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101756
EAN/GTIN:
     4260057861429
Suchbegriffe:
Solarpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Esotec 101756 Palermo Solar-Pumpe einzeln

Niederspannungs-Teichpumpe Palermo

Max. Förderhöhe 0,9 m
Max. Förderleistung 330 l/h
Bürstenloser Motor

Hochwertige Pumpe für den Einsatz im kleinen Gartenteich, Pflanzschale oder Versorgung kleiner Wasserspeier geeignet. Die Wasserpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und verfügt über einen verschleißarmen elektronischen Antrieb. Mit den beiliegenden Steigrohren und Düsenset können 4 unterschiedliche Spritzbilder erzeugt werden. Die Förderleistung der Pumpe ist einstellbar. Betrieb über Solarmodul, DC-Netzteil oder Akku.

Ausstattung:
Mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V/DC,9 V/DC · Förderhöhe (max.): 0.9 m · Fördermenge (max.): 330 l/h · Gewicht: 270 g · Kabellänge: 5.00 m · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 3 W · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 6 bis 9 V/DC · Forderhöhe: 0,7 - 0,9 m · Förderleistung: 240 - 330 l/h

Lieferumfang:
Pumpe mit 5 m Anschlussleitung · Steigrohr und Düsenset · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Pumpe vor Frost schützen, nicht im Winter betreiben!
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 48 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Esotec
Förderhöhe (max.):
0.9 m
Fördermenge (max.):
330 l/h
Betriebsspannung:
6 V/DC | 9 V/DC
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
3 W
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Solar-Pumpe einzeln
Weitere Suchbegriffe: solarpumpen, 04260057861429, 4260057861429, Esotec, 101756, Palermo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 21,51*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 21,53*
8 Tage
19
€ 6,99*
ab € 29,68*
€ 42,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.