Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101770 Schwimmende Solarteichpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551262-BP
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101770
EAN/GTIN:
     4260057861504
Suchbegriffe:
Solarpumpen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Esotec 101770 Schwimmende Solarteichpumpe

Schwimmende Solar-Teichpumpe „Seerose“

Max. Förderhöhe 0,4 m
Max. Förderleistung 160 l/h

Die Attraktion für jeden Gartenteich. Die schwimmende Solar-Teichpumpe wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt, fertig. Bei Sonneneinstrahlung beginnt die Pumpe Wasser zu fördern. Einfache Inbetriebnahme ohne Installation. Lieferung inkl. 4 unterschiedlicher Sprinkleraufsätze.

Ausstattung:
Leistungsstarkes kristallines Solarmodul · Langlebige, verschleißarme Pumpe mit elektronischem Antrieb · 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6.7 V · Fontänen-Höhe: 0.4 m · Förderhöhe (max.): 0.4 m · Fördermenge (max.): 160 l/h · Gewicht: 1100 g · Nennleistung Solarmodul: 1.8 Wp · Nennspannung Pumpe: 6.7 V · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 300 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Marke:
Esotec
Nennleistung Solarmodul:
1.8 Wp
Förderhöhe (max.):
0.4 m
Fördermenge (max.):
160 l/h
Nennspannung Pumpe:
6.7 V
Betriebsspannung:
6.7 V
Fontänen-Höhe:
0.4 m
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Schwimmende Solarteichpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, solarpumpen, 04260057862419, 04260057861504, 4260057861504, Esotec, 101770
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,07*
€ 55,64*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 39,57*
€ 55,66*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,19*
€ 88,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.