Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2660x0009 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551589-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2660x0009
EAN/GTIN:
     4012096266204
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
schnurdimmer 20 - 500 va
schnurdimmer
schnurdimmer ehmann
Ehmann 2660x0009 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe Weiß

Schnurdimmer 20-500 W

Helligkeit über Schieberegler einstellbar
Mit integriertem Orientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Zwischenstecker mit Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung. Ein- und Ausschaltung erfolgt über separaten Schalter.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 500 W · Anschluss-Leistung (min.): 20 W · Ausführung (allgemein): Phasenanschnitt mit Schieberegler · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.80 m · Schaltleistung Glühlampe: 20 - 500 W · Schaltleistung Halogenlampe: 20 - 500 W

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ehmann
Farbe:
weiß
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | Glühlampe
Ausführung (allgemein):
Phasenanschnitt mit Schieberegler
Anschluss-Leistung (max.):
500 W
Anschluss-Leistung (min.):
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
20 - 500 W
Schaltleistung Halogenlampe:
20 - 500 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 04012096266204, 4012096266204, Ehmann, 2660x0009, LUMEO portable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,21*
€ 60,54*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 60,55*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 118,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.