Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2660x0009 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168447
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2660x0009
EAN/GTIN:
     4012096266204
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
schnurdimmer 20 - 500 va
schnurdimmer
schnurdimmer ehmann
Ehmann 2660x0009 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe Weiß

Helligkeit über Schieberegler einstellbar
Mit integriertem Orientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Zwischenstecker mit Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung. Ein- und Ausschaltung erfolgt über separaten Schalter.

Produkt-Art: Schnurdimmer
Betriebsspannung: 230 V
Anschluss-Leistung (min.): 20 W
Geeignet für: mechanischer Transformator
Anschluss-Leistung (max.): 500 W
Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe + Glühlampe
Schaltleistung (Glühlampe): 20 - 500 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 20 - 500 W
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: Phasenanschnitt mit Schieberegler
Kabellänge: 1.80 m
Farbe: weiß
Kategorie: Schnurdimmer
Hersteller-Nr.: 2660x0009
EAN: 4012096266204
Beschriftungsfeld 20.6 x 9.3 mm

Weitere Suchbegriffe: 4012096266204, Ehmann, 2660x0009, LUMEO portable, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,21*
€ 60,54*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 60,55*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 118,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.