Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 50851 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552433-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     50851
EAN/GTIN:
     4010052508511
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 50851 Bachlaufpumpe

Filter-/Bachlaufpumpe Pondomax Eco 1500

Max. Fördermenge 1500 l/h
Max. Förderhöhe 1,9 m

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtülle 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") im Lieferumfang. Inklusive Thermoschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 1.9 m · Fördermenge (max.): 1500 l/h · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 25 W · Schlauch-Anschluss: 19 mm (3/4") Ø,25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Marke:
Pontec
Schlauch-Anschluss:
19 mm (3/4") Ø | 25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Förderhöhe (max.):
1.9 m
Fördermenge (max.):
1500 l/h
Leistungsaufnahme:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, 4010052508511, Pontec, 50851, PONDOMAX ECO 1500, Bachlaufpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 72,68*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 119,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.