Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 50851 Bachlaufpumpe 1500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168345
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     50851
EAN/GTIN:
     4010052508511
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 50851 Bachlaufpumpe 1500 l/h

Max. Fördermenge 1500 l/h
Max. Förderhöhe 1,9 m

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtülle 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") im Lieferumfang. Inklusive Thermoschutz.

Kategorie: Bachlaufpumpe
Fördermenge: 1500 l/h
Förderhöhe: 1.9 m
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 25 W
Schlauch-Anschluss: 19 mm (3/4") Ø + 25 mm (1") Ø + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Förderhöhe: 1.9 m
Produkt-Art: Bachlaufpumpe
Hersteller-Nr.: 50851
EAN: 4010052508511
Batterietyp: 1 x AAA-Batterie
Schutzart: IP54

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, 4010052508511, Pontec, 50851, PONDOMAX ECO 1500, Bachlaufpumpe, Filterpumpe, gartenteichpumpe, Bachlaufpumpensystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 72,00*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 117,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.