Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP Grillrost Fischbräter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552844-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     4260063167287
Suchbegriffe:
Fischbräter
Grill-Fisch-Zange
Grill-Fischzange
Grillfisch-Zange
FIAP Grillrost Fischbräter Silber

FIAP profibrandFishGriller 3 - Fischgriller

Der profibrand Fischgriller ist aus rostfreiem Material hergestellt und sorgt für den optimalen Halt des Fisches beim Grillen.

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Grillrost · Gewicht: 122 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm

Lieferumfang:
Fischbräter.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
Ausführungen (Grill):
Grillrost
Gewicht:
122 g
Produkt-Art:
Fischbräter
Weitere Suchbegriffe: Grill-Rost, Grillrost, fischbräter, 04014037887509, 04260063167287, 4014037887509, FIAP, 2005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.