Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC6616A FC6616A Einbau-Sicherung rückstellbar 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555394-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6616A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Cliff FC6616A FC6616A Einbau-Sicherung rückstellbar 16 A 1 St.

Einbau-Sicherung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Produktabmessung, Breite: 14.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.3 mm · Produktabmessung, Länge: 26.1 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: rückstellbar · Schaltstrom (max.): 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.1 x 14.1 x 37.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.3 mm
Produktabmessung, Länge:
26.1 mm
Produktabmessung, Breite:
14.1 mm
Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
rückstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
FC6616A
Schaltstrom (max.):
16 A
Anschlüsse (Details):
Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Schaltstrom:
16 A
Befestigung:
M10 Befestigungsmutter
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 16a, mf-r sicherung, Cliff, FC6616A, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,64*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,65*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.